※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09300746 品番 HBS-3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。

用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして トラスコ品番868-4444 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)5.31 ハトメ数20個 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする