VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864

VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864
VA-173 シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業) 09300864

シリンダー掛金錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)75
内容量1個注文コード09300864品番VA-173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。

用途
門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製寸法(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする