H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868
H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868
H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868
H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868
H1-OD ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 09300868

ターピー エステル帆布トラックシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ODグリーン
長さ(m)2.1
内容量1枚注文コード09300868品番H1-OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,557
販売価格(税別)
5,961

強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。

用途
トラック荷台カバー用
トラスコ品番166-8647材質強力ポリエステル糸基布+樹脂加工厚さ(mm)0.6ODグリーン長さ(m)2.1ハトメ数16個引裂強度(N)縦105、横100適合車種軽トラックハトメピッチ(cm)約47.5幅(m)約1.89耐久性約5年引張強度(N/5cm)縦2100、横1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする