※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
萩原工業の 溶接シート
萩原工業の スパッタシート
スパッタシート(不燃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
437-7069
注文コード
09300920
品番
SPS-1919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。
用途
溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。
仕様
難燃性A種合格品
トラスコ品番
437-7069
材質
ガラス繊維
厚さ(mm)
0.8
ハトメピッチ(mm)
500
寸法(幅W×長さL)(m)
1.9×1.92
コーティング
フッ素コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応