製品画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
J-Bag(ジェイバッグ)901
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09300938
品番
J-901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環境問題を考慮し、無鉛仕様です。
用途
短期間(約3ヵ月)での土木、河川等の改修工事設置などに。
トラスコ品番
437-7098
材質
袋本体:ポリプロピレン、吊りベルト:ポリプロピレン、反転ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
1100×1100
色
ベージュ
タイプ
ワンウェイタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応