※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
ターピー マクラ土のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
09300965
品番
MD-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
長方形の特殊土のう袋です。
用途
道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し等に。
道路工事専用排水工事や資材の重しに。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
167-0142
材質
本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)
900×250
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応