製品画像

業務用レイシス忌避フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09301017 品番KHF120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥592
販売価格(税別)
538

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。
マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。
無臭ですので、ニオイの心配もありません。
効き目は長持ちし、約120日間持続します。

用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 タイプフィルム 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用 効果(1m範囲)120日
関連資料:(0.23MB)(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする