WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.2
注文コード
09301051
品番
PDS 012
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
用途
材質
超々微粒子
形状
刃:右刃右ネジレ30°
刃数
2枚刃
全長(mm)
42
直径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
表面処理
TiAlNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼