TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.6 注文コード09301218 品番PDS 036
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は直径など128種類から選べます 他の種類を見る

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右刃右ネジレ30° 刃数2枚刃 全長(mm)60 直径(Φmm)3.6 溝長(mm)22 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする