曜日別特売
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424

VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424
VB-013 鍵付きパッチン WAKI(和気産業) 09301424

鍵付きパッチン

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ楕円
内容量1個注文コード09301424品番VB-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。

用途
カバンや木箱などのフタの締り金具
タイプ楕円付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)67×35×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09301424
2014-01-14
用途: オートバイ用鉄製荷箱付属品の交換

錆と磨耗でガタガタになった既設の鍵付きパッチンの交換。
本体はリベット留めで容易に取り外せたのですが受け金は溶接されていて交換が面倒でしたので本体だけ交換できるように同型同サイズのモノを探していました。
画像で見るかぎり形は同じでしたが詳しい寸法表示がされていない為にわからず、
メーカーのサイトにも詳細な情報が無かったのでちょっとした賭けでした。
届いた物を合わせてみると・・・微妙~に大きい・・・・・・。
微妙な違いでしたのでなんとか取り付けはできたのですが、そうでなければ面倒な作業が増えるところでした、あぶないアブナイ。
しかも、パッケージの裏を見ると、各部寸法入りの図が印刷されているではありませんか!
なんでそれをサイトに載せませんかね・・・・・・・・・。
これはMonotaROさんのせいではなくて、メーカー側のやる気の無さのせいでしょうね・・・。
元の物は鉄に塗装仕上げ、今回買ったものは鉄にメッキ仕上げですが、屋外で使いますのでステンレス製のがあるとよいのですが。
ところで、「パッキン」って何ですか。パッケにはちゃんと「パッチン」と書かれているのに・・・誤植はみっともないですから直しましょうよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご要望に応えられるよう努力いたします。

対象商品 : 09301424
2012-08-19
用途: スチールケースの鍵の補修用

価格も安く、基礎的な機能性には問題はないのですが、一般的なスチールケースのパッチン錠のキーよりも厚さが薄いキーが使用されているので、既存の鍵付きパッチン錠のキーはものによってはこのパッチン錠では使い回せない可能性があります。複数の鍵付きパッチン錠付きケースをお持ちの方はご注意を。
あと、商品名が「鍵付きパッキン」になっているので、「パッチン錠」を探している人には発見しづらい状態になっています。元の商品名は「鍵付きパッチン」となっているので、変更して頂ければ幸いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
パッチン錠の単語を追加して検索ワードにかかるようにさせて頂きました。

対象商品 : 09301406
2009-07-12
用途: トランクボックスの鍵交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品画像のみで具体的な形が分からず購入したが、接合部の小さなツメが邪魔して自分のトランクは開閉できなかった。形状の図も必要と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする