名刺用紙 両面 厚手 マット マイクロミシン スーパーファイン紙 インクジェット用 96枚用 A4サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8面×12枚) 注文コード09301574 品番MT-HMN2WNR
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

お財布のカードポケットにキレイに収まるクレジットカードサイズで、ショップカードにも最適な名刺用紙(マルチカード)です。
やわらかな印象を与える角丸タイプです。
微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
インクジェットプリンタ専用のスーパーファイン用紙です。
文字やイラスト、写真がきれいに印刷できるマット調で、つやを抑え落ち着いた仕上がりです。
両面印刷も可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。

紙厚(mm)0.22 ホワイト No.【お探しNo.】A59 枚数96枚(8面×12シート)、【テストプリント用紙】1枚 用紙スーパーファイン紙 坪量(g/m2)186 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09301574
2023-05-31
用途:
ポイントカードを手作りしました
製造業

カードの角が丸くなっているので、扱いやすい。
両面印刷ができ、きれいな仕上がりになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする