ケーブル長(m)0.5
色ブラック
質量(g)約110
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状USB[A]
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
インターフェースUSB
キー配列20キー
保証期間6カ月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.3
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19