テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302098 品番TK-TCM011SV/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。

インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5m シルバー キーメンブレン 仕様VCCI classB対応 質量(g)約110 対応OSWindows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状USB[A] 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3mm 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302098 TK-TCM011SV/RS 09302082 TK-TCM011BK/RS テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム テンキー 有線 メンブレン Tabキー付き EU RoHS指令準拠 ブラック エレコム 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09302082
2023-12-25
用途:
現場データ入力時

2回目の購入です。
使用していたものが「Enterキー」が沈んでしまうようになったので
新しく購入しました。
使いやすいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
09302082
2024-03-05
用途:
パソコン入力
卸売・小売業

丁度良いマット感と気持ちの良いタッチ感で使い心地抜群です。

対象商品:
09302082
2022-04-07
用途:
営業部署の方の入力作業
化研マテリアル株式会社 様 (卸売・小売業)

値段が安いわりに壊れにくく頑丈です。おすすめ出来ます。

対象商品:
09302082
2020-10-18
用途:
エクセルへの数値の入力作業
教育・研究機関

同社の10年以上前の製品を使っていましたが,さすがに誤作動が多くなり買い替えました。キーのタッチも,以前の物よりもソフトになり満足しています。

対象商品:
09302082
2020-02-10
用途:
データ打ち込み
その他業種

データ打ち込みで重宝している。良く考えられた設計に満足。肩の凝りが激減した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする