エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの テンキーボード
エレコムの 有線テンキー
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09302107
品番
TK-TCM012BK/RS
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)
0.5
色
ブラック
質量(g)
約114
ポート数
【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
対応
【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
インターフェース
USB
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
100未満/1ポート