TK-TCM012SV/RS テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム 09302116

TK-TCM012SV/RS テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム 09302116 TK-TCM012SV/RS テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム 09302116

テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302116 品番TK-TCM012SV/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。

インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5m シルバー キーメンブレン 仕様VCCI classB対応 トラスコ品番495-0402 質量(g)約114 ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側) 対応OSWindows 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く) コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン キー配列20キー 保証期間6カ月 キーストローク(mm)2.3mm 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19mm 供給電流(mA)100mA未満/1ポート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302116 TK-TCM012SV/RS 09302107 TK-TCM012BK/RS テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム 1個 1,598 税込1,758

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする