WiFiルーター 無線LAN 子機 300Mbps 11n/g/b USB2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302344 品番WDC-300SU2SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEEE802.11b/g/nに対応し、最大300Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラス(*)のサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 * 300Mbps対応子機として

インターフェイスUSB2.0 規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯) 再生チャンネル2.4GHz:1〜13ch 伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS 伝送速度(Mbps)最大300Mbps 送信出力10mW/MHz以下 セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 設定方式WPS(ソフト方式) 動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと) 最大消費電流(A)280mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16mm×7mm×29mm 色(本体)ブラック 保証期間1年 付属品かんたんセットアップガイド 質量(g)約3 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3 MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 周波数帯域(GHz)2.4帯:2.412〜2.472(中心周波数)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする