エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
HDDケース ZEROSHOCK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
82
注文コード
09302484
品番
ZSB-HD003BK
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
色
ブラック
材質
表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン
質量(g)
82
ポケット数
ポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)
113×36×164
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
91×144×26(参考収納)