ZSB-HD003WH HDDケース ZEROSHOCK エレコム 09302493

ZSB-HD003WH HDDケース ZEROSHOCK エレコム 09302493 ZSB-HD003WH HDDケース ZEROSHOCK エレコム 09302493 ZSB-HD003WH HDDケース ZEROSHOCK エレコム 09302493

HDDケース ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)82 注文コード09302493 品番ZSB-HD003WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース

ホワイト 材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン 質量(g)82 ポケット数ポケット×1 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:113×36×164、収容寸法:91×26×144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする