HDDケース ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)70 注文コード09302502 品番ZSB-HD004BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース

ブラック 材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタン 質量(g)70 ポケット数ポケット×1 幅W×厚さ×高さH(mm)104×33×142 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)82×122×16.5(参考収納)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする