水性顔料系スタンプ台 中形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09302554 品番 HKN-2-K
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料系インキを使用。
にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。

サイズ中形 用途小切手、手形、証券類などに最適。 成分水性顔料 質量(g)59.4 シリーズ水性顔料系スタンプ台 盤面サイズ(mm)90×56 本体サイズ(mm)104.4×72.4×15.9 対応オプション補充インキ:SA-1 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
提出物のチェック用
その他業種

大きさもほどよく色の発色がとてもいいです。
購入時に水性顔料系というのを見落としていましたが特に問題なく使えてます。

2025-01-16
用途:
書類捺印時

にじむこともなく、インクの付きも良く、毛羽立つ感じもなく、非常に重宝しております。次回もリピート購入する予定です。

対象商品:
09302554
2023-06-09
用途:
横版や慶弔用として
株式会社リレート 様 (卸売・小売業)

インク付きが良く綺麗にスタンプ出来ます。
良い買い物でした。

対象商品:
09302536
2021-07-07
用途:
書類
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

可もなく不可もなくいい。使いやすくていい。リピート購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする