シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ台
水性顔料系スタンプ台 大形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09302588
品番
HKN-3-K
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
盤面サイズ(mm)
106×67
用途
にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。
成分
水性顔料
色
黒
サイズ
大形
質量(g)
80.5
シリーズ
水性顔料系スタンプ台
本体サイズ(mm)
120.0×83.8×15.9
対応オプション
補充インキ:SA-1
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※小切手、手形、証券類などに最適。