WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)の 自転車用カギ(ロック)
WINTEC(ウインテック)の ワイヤーロック・チェーンロック
4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09302773
品番
43502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定番の4桁ダイヤルロック。
色
ブルー
キー方式
ダイヤル式
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー径(Φmm)
8
ワイヤー長(mm)
550
サイズ(mm)
8×550