WAKI(和気産業)
薄口カラー丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303131
品番
VE-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
付属品
取付ビス付(2.4×13)
軸径(Φmm)
3.7
材質(本体)
鉄(メラミン塗装)
板厚(mm)
0.8
寸法(長さL×幅W)(mm)
31.5×23
色
ゴールド
長さ(mm)
31.5
幅(mm)
23
寸法(mm)
32
種類
平丁番
ねじ穴数
4