曜日別特売
VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287

VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287
VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287
VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287
VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287
VE-025 薄口カラー丁番 WAKI(和気産業) 09303287

薄口カラー丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09303287品番VE-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

掘り込み型。

用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
付属品取付ビス付(2.1×10)軸径(Φmm)3.7材質(本体)鉄(メラミン塗装)板厚(mm)0.8寸法(長さL×幅W)(mm)25×21シロ長さ(mm)25幅(mm)21寸法(mm)25種類平丁番ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09303122
2018-05-31
用途: 木製品
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の色合いも良くて機能面も満足です。
平日割引でまとめて買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする