曜日別特売
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576

VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576
VE-054 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303576

厚口ステンレス丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)長さ(mm)64注文コード09303576品番VE-054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。

用途蝶番長さ(mm)64ねじ穴数6寸法(mm)64付属品取付けビス付きGB色材質(本体)ステンレス種類平丁番板厚(mm)1.3横(mm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする