曜日別特売
VE-057 厚口ステンレス丁番 WAKI(和気産業) 09303603

厚口ステンレス丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)長さ(mm)102注文コード09303603品番VE-057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。

用途蝶番長さ(mm)102ねじ穴数8寸法(mm)102付属品取付けビス付きGB色材質(本体)ステンレス種類平丁番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする