WAKI(和気産業)
横長丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
92
長さ(mm)
38
注文コード
09303716
品番
VF-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
木箱や木製扉に。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途
蝶番
材質(本体)
鉄
仕上
生地
付属品
取付けビス(3.5×16)付き
軸径(Φmm)
7
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
92×38
長さ(mm)
38
幅(mm)
92
種類
平丁番
ねじ穴数
6