WAKI(和気産業)
ステンロング丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
64
51
64
76
横(mm)
33
30
33
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303901
品番
VF-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
外観の仕上げがよい。
用途
蝶番
長さ(mm)
64
寸法(mm)
64
板厚(mm)
0.9
横(mm)
33
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番
ねじ穴数
6