WAKI(和気産業)
ステンフラッシュ丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
64
64
76
89
102
板厚(mm)
0.8
0.8
1.5
横(mm)
38
38
51
61
67
仕上
GB塗装
ヘアーライン
GB塗装
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304084
品番
VF-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。
用途
蝶番
長さ(mm)
64
材質(本体)
ステンレス
種類
フラッシュ丁番
仕上
GB塗装
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
64
板厚(mm)
0.8
横(mm)
38
ねじ穴数
4