VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346

VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346
VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346
VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346
VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346
VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346
VF-100 鉄抜丁番右ヌキ WAKI(和気産業) 09304346

鉄抜丁番右ヌキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09304346品番VF-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

掘り込み型。
上に抜くと蝶番が分かれます。

用途蝶番付属品取付けビス付き材質(本体)板厚(mm)1縦(mm)40横(mm)27.7ねじ穴数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする