WAKI(和気産業)
鉄抜丁番左ヌキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
09304355
品番
VF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
掘り込み型。
上に抜くと蝶番が分かれます。
用途
蝶番
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
1
縦(mm)
40
横(mm)
27.7
ねじ穴数
4