曜日別特売
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143

VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143
VG-119 ドームハンドル WAKI(和気産業) 09305143

ドームハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ビスピッチC(mm)75注文コード09305143品番VG-119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。

用途取手見た目横幅A(mm)90高さB(mm)19ビスピッチC(mm)75材質(本体)ABS樹脂寸法L(mm)90取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09305143
2018-11-07
用途: ドア取っ手の更新

写真と届いた物の色が違う。
自宅使用なので返品せず妥協したけど、お客さんに出す品物だったらクレームもの。
管理しっかりしてくださいよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする