WAKI(和気産業)
No800取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ビスピッチC(mm)
101
73.5
101
123.5
寸法L(mm)
120
90
120
148
高さB(mm)
27.5
22.5
27.5
30.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305213
品番
VG-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表からのビス止めで簡単取り付け。
用途
取手
見た目横幅A(mm)
120
高さB(mm)
27.5
ビスピッチC(mm)
101
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
120
取手
取手