WAKI(和気産業)
PCローズハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ビスピッチC(mm)
64
45
64
寸法L(mm)
86
60
86
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305247
品番
VG-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
木目塗装なので木製と同じ風合いがあります。
用途
取手
見た目横幅A(mm)
86
高さB(mm)
21
ビスピッチC(mm)
64
色
木目(ナラ)
材質(本体)
ABS樹脂
寸法L(mm)
86
取手
取手