40900 ストレッチブルゾン(秋冬用)

(7件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09305712 品番 40900
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ファスナースライダーは持ちやすくしました。
メーカーオリジナルのシステムフラップの左胸ポケット、ウイングアームのカッティングは腕が動かしやすく作業しやすい型を採用。
内側には携帯電話ポケット付き。
ストレッチ裏綿ツイル使用で着心地とストレッチ性を高め、あらゆるワークシーンで満足度に応える人気のアイテムです。
抜群の動きやすさとしなやかな着心地を実現。

仕様
背当て
襟裏デザイン配色
持ちやすいファスナースライダー
システムフラップ
携帯電話収納ポケット
胸ポケット
ウイングアーム
帯電防止素材使用
ストレッチ
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 種別長袖ブルゾン シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル93、綿7(表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 生地裏綿ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09305694
2022-11-30
用途:
作業服
運輸・通信業

写メを送って、会社名を入れてくれる(有料でも良い)サービスがあればとても有難いです。

対象商品:
16801216
2021-11-27
用途:
仕事着として
有限会社飛騨機工商会 様

仕事着として使用していますが、丈夫で何回洗濯しても
型崩れなしです。予備の作業服として3着購入しました。
大変、気に入っています。

対象商品:
16801173
2017-11-22
用途:
作業時全般

作業手袋(ND-34L)を使用すると、手袋のマジックテープが袖口の袖裏生地と擦れて毛羽立ち見苦しくなる

対象商品:
09305746
2021-11-23
用途:
住宅リフォーム工事

家の中での作業の為良い印象が必要だがデザインが良いのでこのシリーズで揃えている。
またスマートフォンも高さがあるが収まるようになっているため良い。

対象商品:
09305791
2016-11-30
用途:
秋、冬の屋外での作業着

そんなにストレッチ感はないですが、作りはしっかりしていて耐久性は高そうです。

対象商品:
09305843
2012-12-03
用途:
事務所内軽作業

とても縫製がしっかりしていてデザインもGOOD 動作も軽快です。

壮年層によく似合います。

対象商品:
10013211
2012-11-23
用途:
製造作業
三輪素麺みなみ 様

動いてもとても楽です。
又、お願いしたいです。

対象商品:
09305712
2021-01-07
用途:
装置点検
株式会社ZERO MOZ JAPAN 様 (製造業)

全体的に軽くしてほしい。袖口のボタンを2か所に欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする