光る延長コード 5M オレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09306170 品番HE-1505-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本製!LED光るタップコード。
ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。
先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。
ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。

用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。 仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分) オレンジ コンセント個数4つ口 コード長さ(m)5 定格電流(A)15 芯数2芯 電線仕様VCT1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする