ファミドラ12差替ドライバー本革巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09306240 品番TD-812LR
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。
ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。

用途
家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。
親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。
ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。
付属品収納ケース セット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1) 材質収納ケース:牛革 ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55 グリップ部(mm)100×Φ30 商品構成セット品 入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ) 刃先マグネットあり
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷はネジやナットの破損、又はけがの原因となります。
※家庭ではお子様に注意して保管してください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※ドライバーの先端が鋭利なため、ケースから
※取り出す際やハンドルへの脱着の際はご注意ください。
※本革巻ケースに入れたまま、高温多湿の場所に長時間放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする