ユニロンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09306590 品番 45mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934,780
販売価格(税別)
849,800

世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。
従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。
直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等 質量(kg)(1巻あたり)244 (マーカー)ブルー 長さ(m)200 構造クロス打(2×4組) 比重1.14 破断荷重(kN)Min:440/Nkspec:385 融点(℃)180 色(本体)ホワイト 素材ナイロンマルチ 太さ(mm)45 特性非自転性構造、衝撃吸収性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする