PE-04AB MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆 09306885

MONO消しゴム [ブラック]

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)19
内容量1個注文コード09306885品番PE-04AB
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。
消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。
定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。
MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。

用途事務・製図用グリーン購入法適合トラスコ品番855-9848材質PVCブラック質量(g)19シリーズMONO(モノ)全長×幅W×厚さ(mm)55×23×11入数1個繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 事務作業
松栄工業製造業

毎回この消しゴム買わせていただいてます。
黒だからおしゃれです。

2025-10-18
用途: 事務作業
製造業

定番の消しゴムの黒色。黒くても使用感は白と同様です。

2025-03-04
用途: 筆記に
卸売・小売業

こういったものはどちらで購入しても差はありませんが
有名ブランドを安く売っていただいているので
大変購入しやすいです。

2025-02-09
用途: 事務仕事
医療法人和医療・福祉・介護関連業

使用感はまったく問題ありません。送料無料にするためにあと少しだけ購入必要な場合に安くて何個あってもうれしいので注文しています。

対象商品 : 09306876
2023-12-15
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

安くてすぐ届きます
次回もリピート確定です
よろしくお願いいたします

対象商品 : 09306876
2021-03-16
用途: 書類の下書きに
医療・福祉・介護関連業

MONO製品はいつも品質が良い製品ばかりですが、白い物よりも消しかすが少ないです。以前から販売されている白いタイプと遜色なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 09306876
2021-04-17
用途: 事務作業
その他業種

プラスチックゴム製で消しゴムカスが見易く、扱いやすい製品です。

対象商品 : 09306876
2020-10-27
用途: 家の中の事務的な仕事をするとき
卸売・小売業

何十年も白色のMONO消しゴムは使っているが、ブラックは初めて。最初は黒色の消しゴムなんて、君が悪いと思ったが、消しゴムのカスが見えやすくて、よい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする