修正テープ モノPXN

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307192 品番 CT-PXN2.5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

使いやすさと質感をグレードアップしたワンランク上の修正テープです。洗練されたデザインと高い耐久性で、事務用品から一歩抜け出したパーソナル感を演出します。内部構造もモノブランドならではの信頼性を一層高めています。
グリップ部にエラストマー樹脂をダブルインジェクションしました。汗や摩擦で剥がれることなく、快適な握り心地が持続します。
透明樹脂を新採用しました。テープを汚れから守ります。
詰換えは後ろから引き抜くだけ。トラブルの心配もありません。
テープ幅が確認しやすい拡大レンズ付です。
耐久性に優れたポリカーボネイト製モノコックボディ。内部メカとケースを完全独立化。衝撃や外圧の影響を受けず、常に安定した作動を約束します。
旧タイプ(CT-PX)の本体ケースにも「PXN」のカートリッジはお使いいただけます。

テープ幅(mm)2.5 テープ長さ(m)6 タイプタテ引き 仕様ペンタイプ、カートリッジ式、スライド式ヘッドカバー付 トラスコ品番855-9952 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 質量(g)22 材質(グリップ)エラストマー 全長×幅W×厚さ(mm)102×37×22 商品タイプ本体(カートリッジ式) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※「PXN」に旧タイプのカートリッジをご使用の場合、本体窓から供給テープは見えませんのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
事務作業

昔から使っていますが経年劣化でプラスチックが割れたので新規で本体を購入しました。
幅が細くて使いやすいです。

対象商品:
09307192
2022-03-14
用途:
事務作業
鉱業

もともとほかの人が使っていて借りたときにとても良かったので購入。細くて小さいところを消したいときにとても便利です

対象商品:
09307208
2021-06-07
用途:
文字修正

すべりが良くて気に入っています
蓋がかぶせ式のスライド式なのでなくなる心配も不要です

対象商品:
09307192
2019-11-19
用途:
事務作業
製造業

すぐに届いたことと値段がリーズナブルなことの2点での評価です。

対象商品:
09307192
2019-08-05
用途:
客先よりFAX等で送付された図面の汚れを消す。
建設業・工事業

客先よりFAX等で送付された図面の汚れを消す際に、使用しておりますが、細かい斑点等を消すのに大変便利です。テープ式なので乾きを待つ必要がありませんし、細いテープなので残したい線のギリギリまで消す事が出来ます。

対象商品:
09307192
2018-09-17
用途:
書類の修正

ファックスで送られてきた図面をコピーする前の細かい修正をするときに、テープの細さも勿論ですがケースの形も持ちやすく使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする