修正テープ モノps

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307253 品番 CT-PS2.5
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。
ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム
消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。
微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。
収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。

テープ幅(mm)2.5 テープ長さ(m)6 仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド トラスコ品番855-9985 材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC 質量(g)14 全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307253
2023-07-31
用途:
事務所内
鉱業

細かい部分の修正にとても便利で使っていましたが、今回本体が壊れたので最購入。オススメです。

対象商品:
09307278
2022-05-18
用途:
事務処理
株式会社加藤組 様 (建設業・工事業)

スリムで場所をとらず、持ちやすくて使い勝手がよい。詰め替えがあれば尚良い。

対象商品:
09307278
2022-02-03
用途:
事務作業時

テープがよれたりすることなくキレイにはれるので、大満足です。次からもリピートします。

対象商品:
09307253
2019-08-26
用途:
使いやすい
個人のお客様

細かい字だけ消したい時に便利です。
2.5mm幅の修正テープはあまり売っていないが、これは使いやすい。
それに値段も安い。これからも購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする