曜日別特売
CT-YTC4 修正テープ モノYTC トンボ鉛筆 09307332

修正テープ モノYTC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)4.2
内容量1個注文コード09307332品番CT-YTC4
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ヨコ書きの文書に引きやすいヨコ引きタイプ。コンパクトなボディにつまった大容量16メートル巻きが頼もしい、使いきりタイプの修正テープです。
紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。
万一、テープがたるんだ場合は、矢印の方向にゼムクリップなどでボタンを回し、たるみを戻します。

テープ幅(mm)4.2テープ長さ(m)16仕様使いきり・横引きタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂質量(g)19エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)87×48×16グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする