7LGR27 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 09307351

7LGR27 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 09307351
7LGR27 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 09307351
7LGR27 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 09307351
7LGR27 リップ付ガイドレール(スチール製) ヤボシ 09307351

リップ付ガイドレール(スチール製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)2730呼称7号注文コード09307351品番7LGR27
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)のリップ付きの下部ガイドレール

用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。長さ(mm)2730材質溶融亜鉛メッキ鋼板呼称7号仕上溶融亜鉛メッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする