修正テープ モノYTC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307357 品番 CT-YTC6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ヨコ書きの文書に引きやすいヨコ引きタイプ。コンパクトなボディにつまった大容量16メートル巻きが頼もしい、使いきりタイプの修正テープです。
紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。
万一、テープがたるんだ場合は、矢印の方向にゼムクリップなどでボタンを回し、たるみを戻します。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)16 仕様使いきり・横引きタイプ、巻き戻しボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)21 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)87×48×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 009

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする