修正テープ モノCC

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307384 品番 CT-CC6
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。
MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6 仕様使いきり・コンパクトタイプ、開閉式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド、巻き取りボタン付 トラスコ品番855-9993 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)11 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)73×27×17 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
検査作業
製造業

修正するところが多かったが、すぐなくなってしまった。

対象商品:
09307375
2022-04-15
用途:
医療機関での事務仕事
医療・福祉・介護関連業

コンパクトな修正テープで、シンプルな作りでとても使いやすいです。何度もリピしています。

対象商品:
09307393
2020-07-08
用途:
文字の修正
教育・研究機関

コスパもよく助かっています。良い商品です。Good!

対象商品:
09307384
2018-12-10
用途:
カレンダーの予定表の修正
経営プロセス改革アソシエイツ 様 (サービス業)

今まで、100円ショップで購入していたが、今回購入製品の品質、機能に満足。

対象商品:
09307375
2018-08-07
用途:
各種書類
その他業種

キャップが、本体に付いていて片手で操作出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする