修正テープ モノCC カラータイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09307418 品番CT-CC5C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。
小さいのに使いやすいタテ26×ヨコ71ミリのコンパクトサイズ。厚みは持ちやすく、安定性の高いワイドボディ。
ヘッドが紙に水平に密着し、密着不良を起こさないよう、手ブレ(接触角)を補正する可動式のヘッド。
開閉式ヘッドカバーで収納時のヘッドを保護します。(使用中はボディに固定できます。)
精密逆転防止機構でテープのたるみ、戻りを防止します。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 仕様使いきり・コンパクトタイプ、開閉式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド、巻き取りボタン付 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)11 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)73×27×17 色(本体)オレンジ アズワン品番65-0384-71 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
修正
自動車・二輪車・自転車関連業

なめらかに回転して、持ちやすく、カバーも付いていて、とても使いやすいので気に入っています。別店で廃番と書いてあったので残念です。廃番にせず定番にしてほしいです。

対象商品:
09307427
2022-09-22
用途:
書類の修正
卸売・小売業

小さくても使い勝手は良いし場所をとらないので収納も楽です。

対象商品:
09307418
2016-11-29
用途:
帳簿の修正
株式会社宿野部内装 様 (建設業・工事業)

小さいのでペンケースに丁度いいです。
色もかわいいし、持った感触もいいだですね!

対象商品:
09307402
2016-03-24
用途:
書類の修正
株式会社宿野部内装 様 (建設業・工事業)

場所をとらず使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする