修正テープ モノCF

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307445 品番 CT-CF4
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。
紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。
万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。
手にフィットする持ちやすいサイズです。

テープ幅(mm)4.2 テープ長さ(m)8 仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付 トラスコ品番855-9988 材質(本体)再生スチロール樹脂 質量(g)15 エコマーク認定認定 全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 012

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307454
2023-01-29
用途:
リピート購入

安くてコンパクトなサイズで、とても使いやすいです。

対象商品:
09307445
2022-02-06
用途:
ノート等修正作業に
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

コンパクトなサイズで、とても使いやすいです。次回も同じものを購入したいとです

対象商品:
09307445
2017-10-25
用途:
文字修正

いつもこの商品を詰め替えして使っています、容器が丈夫なのでもう3年ぐらい使っています。廃版にならないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする