トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
ホルダー消しゴム モノゼロ 替え消しゴム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09307576
品番
ER-KUS
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
トラスコ品番
855-9857
適合本体
EH-KUSシリーズ
材質
オレフィン系合成ゴム
寸法(mm)
2.5×5×50
タイプ
詰替え用/角形
繰り返し・詰め替え
対応