ホルダー消しゴム モノワン 替え消しゴム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード09307637 品番ER-SSM
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
適合本体EH-SSM、DCD-121 材質PVC 寸法(mm)Φ6.7×50 タイプ詰替え消しゴム 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307637
2019-05-15
用途:
パステル画の作品を仕上げる時に使う!
サービス業

パステルを粉なにして指でスリスリして図や型を消しゴムで色を抜いて仕上げるのですが、よく消せて良いですね^_^

1人が参考にしています
対象商品:
09307637
2019-03-20
用途:
詰め替え
株式会社ケイ・エス・ケイ 様 (製造業)

他社の用具でしたが、サイズがほぼ同じなので注文しました。
全く違和感なく使用できています。助かりました。

対象商品:
09307637
2016-07-06
用途:
事務
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする