消しゴム モノライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09307646 品番 PE-LTS
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51

軽く消せるタイプの消しゴム「モノ LIGHT」

グリーン購入法適合 用途事務・製図用 トラスコ品番855-9851 材質PVC ホワイト サイズS 質量(g)13 シリーズMONO(モノ) 全長×幅W×厚さ(mm)52×16×11 入数1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09307646
2023-03-31
用途:
事務利用
株式会社 ERE 様 (サービス業)

安定の商品。とても良い商品です。申し分ない商品だと思います。大変助かりました。

対象商品:
09307655
2017-02-23
用途:
事務作業

力を入れなくてもきれいに消せます。最近店で見かけないので
購入しました。

対象商品:
09307646
2017-02-16
用途:
事務
ヤマグチサイクル 様

ちょっと固めなので軽い消し味です。消しゴムはいつもこれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする